ARNOCANALI SPA - ARNKT60150.3 DEVIAZIONE A T 150X60 BIANCO - KT60150.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 150 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Larghezza del canale collegabile - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018138146769
Codice prodotto
ARNKT60150.3
Cod. produttore
KT60150.3
Produttore
ARN
Altezza:
60 mm
Larghezza:
150 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
150 mm
Altezza del canale collegabile:
60 mm
Modello:
Parte inferiore (base)
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero RAL:
9010


