ARNOCANALI SPA - ARNKT1840.3 DEVIAZIONE A T 40X18 BIANCO - KT1840.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 18 mm
Larghezza - 40 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Larghezza del canale collegabile - 40 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8018138145496
Codice prodotto
ARNKT1840.3
Cod. produttore
KT1840.3
Produttore
ARN
Altezza:
18 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
40 mm
Altezza del canale collegabile:
18 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010


