ARNOCANALI SPA - ARNKT1830.53 DEVIAZIONE A T 30X18 LEGNO CHIARO - KT1830.53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 18 mm
Larghezza - 30 mm
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Superficie - Decorato
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138176278
Codice prodotto
ARNKT1830.53
Cod. produttore
KT1830.53
Produttore
ARN
Altezza:
18 mm
Larghezza:
30 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Superficie:
Decorato
Larghezza del canale collegabile:
30 mm
Altezza del canale collegabile:
18 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)


