ARNOCANALI SPA - ARNKP1252.5 CANALE SOPRAPAVIMENTO 50X12 MARRONE - KP1252.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 12 mm
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
42 M
Serie di prodotti
EAN
8018138128833
Codice prodotto
ARNKP1252.5
Cod. produttore
KP1252.5
Produttore
ARN
Larghezza:
50 mm
Altezza:
12 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Lunghezza:
2000 mm
Numero RAL:
8014
Canale con coperchio a pavimento e parete, in PVC. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40.