ARNOCANALI SPA - ARNKI1022.53 ANGOLO INTERNO 21X10 LEGNO CHIARO - KI1022.53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 21 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Altri
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
10 PZ
EAN
8018138176131
Codice prodotto
ARNKI1022.53
Cod. produttore
KI1022.53
Produttore
ARN
Altezza:
10 mm
Larghezza:
21 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Altri
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Superficie:
Decorato
Angolo interno per minicanale decorato legno


