ARNOCANALI SPA - ARNKE1022.53 TERMINALE 21X10 LEGNO CHIARO - KE1022.53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 22 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8018138176049
Codice prodotto
ARNKE1022.53
Cod. produttore
KE1022.53
Produttore
ARN
Altezza:
10 mm
Larghezza:
22 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Superficie:
Decorato
Terminale per minicanale decorato legno


