ARNOCANALI SPA - ARNKC81 MINIBASE ADESIVA X CAVI DIAM. 7-9,5 - KC81

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 8 mm
Altezza - 6 mm
Materiale - Plastica
Lunghezza - 1500 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Confezione
45 PZ
EAN
8018138130089
Codice prodotto
ARNKC81
Cod. produttore
KC81
Produttore
ARN
Larghezza:
8 mm
Altezza:
6 mm
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
1500 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Modello coperchio:
Nessuno
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Minicanale con biadesivo inserimento dei cavi a pressione


