ARNOCANALI SPA - ARNKA60150.3 ANGOLO ESTERNO 150X60 BIANCO - KA60150.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 150 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore) - 90...90 °
Colore - Bianco
Confezione
4 PZ
EAN
8018138142785
Codice prodotto
ARNKA60150.3
Cod. produttore
KA60150.3
Produttore
ARN
Altezza:
60 mm
Larghezza:
150 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Angolo esterno per canale porta cavi e porta apparecchi


