ARNOCANALI SPA - ARNK60150.3 CANALE DIVISIBILE 150X60/5 BIANCO - K60150.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
12 M
Serie di prodotti
EAN
8018138140590
Codice prodotto
ARNK60150.3
Cod. produttore
K60150.3
Produttore
ARN
Larghezza:
150 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
4
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
7945 mm²


