AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNK4060.1 CANALE DIVISIBILE 60X40/2 GRIGIO - K4060.1

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNK4060.1 CANALE DIVISIBILE 60X40/2 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 40 M

EAN

8018138124255

Codice prodotto

ARNK4060.1

Cod. produttore

K4060.1

Produttore

ARN

Larghezza:

60 mm

Altezza:

40 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Numero di separatori fissi:

0

Numero di separatori installabili:

1

Numero RAL:

7030

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

1960 mm²

Canale porta cavi e porta apparecchi, in PVC, con coperchio divisibile in scomparti. Adatto per applicazioni a parete, soffitto e sotto pavimenti flottanti. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.