AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNK40120.3 CANALE DIVISIBILE 120X40/5 BIANCO - K40120.3

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNK40120.3 CANALE DIVISIBILE 120X40/5 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 120 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 16 M

EAN

8018138140545

Codice prodotto

ARNK40120.3

Cod. produttore

K40120.3

Produttore

ARN

Larghezza:

120 mm

Altezza:

40 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Numero di separatori fissi:

0

Numero di separatori installabili:

4

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

4100 mm²

Canale porta cavi e porta apparecchi, in PVC, con coperchio divisibile in scomparti. Adatto per applicazioni a parete, soffitto e sotto pavimenti flottanti. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.