AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNK1825BL.3 MINICANALE 25X18 BIANCO - K1825BL.3

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNK1825BL.3 MINICANALE 25X18 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 18 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8018138185065

Codice prodotto

ARNK1825BL.3

Cod. produttore

K1825BL.3

Produttore

ARN

Larghezza:

25 mm

Altezza:

18 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo e base perforata

Numero di separatori fissi:

0

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

290 mm²

Minicanale in PVC con coperchio standard, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.