AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNK1515BL.3 MINICANALE 15X15 BIANCO - K1515BL.3

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNK1515BL.3 MINICANALE 15X15 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8018138184969

Codice prodotto

ARNK1515BL.3

Cod. produttore

K1515BL.3

Produttore

ARN

Larghezza:

15 mm

Altezza:

15 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Numero di separatori fissi:

0

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

150 mm²

Minicanale in PVC con coperchio standard, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK07 (2J). Grado di protezione IP40.(Imballo blister).