AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNGGB30PE GUAINA TRECCIATA D 30MM PE GRIGIO

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNGGB30PE GUAINA TRECCIATA D 30MM PE GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 23...49 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 30 mm

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 50 M

EAN

8018138162479

Codice prodotto

ARNGGB30PE

Cod. produttore

GGB30PE

Produttore

ARN

Diametro del fascio:

23...49 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

30 mm

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

Guaina trecciata grigia espansibile per uso generale, buona resistenza agli agenti chimici ed ai raggi UV. Caratteristiche Tecniche: Poliestere senza alogeni. Diametro filato 0,22 mm. Temperatura di utilizzo -50°C +150°C. Autoestinguenza UL94-V2. Temperatura di fusione +255°C. La linea è conforme alla norma DIN 5510 parte 2. La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE