AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNBU651058A BASE CANALE 105X65/3 ALLUMINIO

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNBU651058A BASE CANALE 105X65/3 ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 105 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Profondità - 65 mm

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 8 M

EAN

4011126069563

Codice prodotto

ARNBU651058A

Cod. produttore

BU651058A

Produttore

ARN

Larghezza:

105 mm

Materiale:

Alluminio

Profondità:

65 mm

Colore:

Argento

Lunghezza:

2000 mm

Coperchio in dotazione:

no

Simmetrico:

Superficie:

Anodizzato

Forma rettangolare:

Metodo di montaggio del coperchio:

Interno

Numero di separatori installabili:

2

Sezione utile:

6035 mm²

Canale porta apparecchi in alluminio divisibile in somparti