ARNOCANALI SPA - ARNBI908A ANGOLO INTERNO BU4090 ALLUMINIO - BI908A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 90 mm
Profondità - 40 mm
Colore - Argento
Forma - Simmetrica
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8018138130324
Codice prodotto
ARNBI908A
Cod. produttore
BI908A
Produttore
ARN
Larghezza:
90 mm
Profondità:
40 mm
Colore:
Argento
Forma:
Simmetrica
Materiale:
Alluminio
Modello:
Parte inferiore (base)
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Superficie:
Anodizzato
Solo angolo interno per canale


