AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNBD16084 MORSETTIERA TETRAPOLARE 8 FORI 160A

ARNOCANALI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 4

  • Contatti protetti -

  • Larghezza - 133 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8018138130003

Codice prodotto

ARNBD16084

Cod. produttore

BD16084

Produttore

ARN

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

4

Contatti protetti:

Larghezza:

133 mm

Profondità:

70 mm

Altezza:

136 mm

Morsettiere di ripartizione.