AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNBD10074 MORSETTIERA TETRAPOLARE 7 FORI 125A - BD10074

ARNOCANALI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 4

  • Contatti protetti -

  • Larghezza - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138121773

Codice prodotto

ARNBD10074

Cod. produttore

BD10074

Produttore

ARN

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

4

Contatti protetti:

Larghezza:

72 mm

Profondità:

45 mm

Altezza:

98 mm

Morsettiere di ripartizione protette. Inserti in Ottone e viti di serraggio in Acciaio Zincato. Supporti in Poliammide e coperchio in policarbonato. Temperatura di esercizio da -5°C a +85°C, resistenza calore +130°C.