AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNBCF124 BARRA RAME FILETTATA 12X4X1750 125A

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNBCF124 BARRA RAME FILETTATA 12X4X1750 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 12 mm

  • Altezza - 4 mm

  • Lunghezza - 1750 mm

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018138133080

Codice prodotto

ARNBCF124

Cod. produttore

BCF124

Produttore

ARN

Corrente nominale In:

125 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

12 mm

Altezza:

4 mm

Lunghezza:

1750 mm

Flessibile:

no

Barra filettata in rame ETP con filettatura M5 interasse 19 mm