ARNOCANALI SPA - ARNB72.WG COPERCHIO BATTISCOPA 70 WENGE - B72.WG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 70 mm
Profondità - 20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
24 M
EAN
8018138183597
Codice prodotto
ARNB72.WG
Cod. produttore
B72.WG
Produttore
ARN
Altezza:
70 mm
Profondità:
20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Lunghezza:
2000 mm
Finitura:
Altri
Pellicola di protezione:
sì
Coperchio per canale battiscopa


