AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNAM6.060C350 SONDA SPIRALATA D6 L60M + ASPO - AM6.060C350

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNAM6.060C350 SONDA SPIRALATA D6 L60M + ASPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 60 m

  • Forma - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138191332

Codice prodotto

ARNAM6.060C350

Cod. produttore

AM6.060C350

Produttore

ARN

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

60 m

Forma:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6 mm

Colore:

Verde

Attacco filettato:

Ritorto:

Diametro tamburo/anello:

350 mm

Sonda in poliestere antiattorcigliamento spiralato monofilare diametro 6mm con ASPO