AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNAF6.040C550 SONDA FIBRA VETRO D6 L40 CON ASPO - AF6.040C550

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNAF6.040C550 SONDA FIBRA VETRO D6 L40 CON ASPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 40 m

  • Qualità del materiale - VTR (Vetroresina)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138162127

Codice prodotto

ARNAF6.040C550

Cod. produttore

AF6.040C550

Produttore

ARN

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

40 m

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Sonda Ø 6 mm in fibra di vetro autoenergetica. Con ASPO verticale Ø 550 mm. Testa e anello Ø 8 mm - M5. Rotella Ø 30 mm - M5