ARNOCANALI SPA - ARNAF11.080C850 SONDA FIBRA VETRO D11 L80 CON ASPO - AF11.080C850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 80 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8018138194197
Codice prodotto
ARNAF11.080C850
Cod. produttore
AF11.080C850
Produttore
ARN
Materiale:
Altri
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
80 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
11 mm
Colore:
Giallo
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Diametro tamburo/anello:
850 mm


