AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNADT72.3 ADATTATORE H70 X SPL BIANCO

ARNOCANALI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale battiscopa - 70 mm

  • Profondità del canale battiscopa - 20 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore del coperchio - Bianco

  • Altezza del canale collegabile - 55 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138144345

Codice prodotto

ARNADT72.3

Cod. produttore

ADT72.3

Produttore

ARN

Altezza del canale battiscopa:

70 mm

Profondità del canale battiscopa:

20 mm

Materiale:

Plastica

Colore del coperchio:

Bianco

Altezza del canale collegabile:

55 mm

Larghezza del canale collegabile:

175 mm

Uscita di collegamento:

Centrico

Numero RAL:

9010

Adattatore per scatole SPL per canale battiscopa e canale a cornice