ARNOCANALI SPA - ARNADT103.2 ADATTATORE H100 X SPL ANTRACITE - ADT103.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 100 mm
Profondità del canale battiscopa - 25 mm
Materiale - Plastica
Colore del coperchio - Antracite
Altezza del canale collegabile - 55 mm
Confezione
16 PZ
EAN
8018138144376
Codice prodotto
ARNADT103.2
Cod. produttore
ADT103.2
Produttore
ARN
Altezza del canale battiscopa:
100 mm
Profondità del canale battiscopa:
25 mm
Materiale:
Plastica
Colore del coperchio:
Antracite
Altezza del canale collegabile:
55 mm
Larghezza del canale collegabile:
175 mm
Uscita di collegamento:
Centrico
Numero RAL:
7021



