AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNA6.080C550 SONDA ACCIAIO-PP D6 L80 CON ASPO

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNA6.080C550 SONDA ACCIAIO-PP D6 L80 CON ASPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 80 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138162219

Codice prodotto

ARNA6.080C550

Cod. produttore

A6.080C550

Produttore

ARN

Materiale:

Metallo

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

80 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Acciaio

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6 mm

Colore:

Arancione

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Diametro tamburo/anello:

550 mm

Sonda in piattina d'acciaio rivestita in polipropilene da 80 mt. diametro 6mm, terminali: filettati M5. Con ASPO