ARNOCANALI SPA - ARNA6.050C450 SONDA ACCIAIO-PP D6 L50 CON ASPO - A6.050C450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 50 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8018138156591
Codice prodotto
ARNA6.050C450
Cod. produttore
A6.050C450
Produttore
ARN
Materiale:
Metallo
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
50 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Acciaio
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6 mm
Colore:
Arancione
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Diametro tamburo/anello:
450 mm


