AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNA10.150C850 SONDA ACCIAIO-PP D10 L150 ASPO - A10.150C850

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNA10.150C850 SONDA ACCIAIO-PP D10 L150 ASPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 150 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138194142

Codice prodotto

ARNA10.150C850

Cod. produttore

A10.150C850

Produttore

ARN

Materiale:

Metallo

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

150 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Acciaio

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

10 mm

Colore:

Arancione

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Diametro tamburo/anello:

850 mm

Piattina d'acciaio rivestita in polipropilene da 150 mt diametro 10 mm. Terminali: filettati M12. Completo di ASPO