ARNOCANALI SPA - ARNA10.060C720 SONDA ACCIAIO-PP D10 L60 ASPO - A10.060C720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 60 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8018138156645
Codice prodotto
ARNA10.060C720
Cod. produttore
A10.060C720
Produttore
ARN
Materiale:
Metallo
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
60 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Acciaio
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
10 mm
Colore:
Arancione
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Diametro tamburo/anello:
720 mm


