AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNA10.040 SONDA ACCIAIO-PP D10 L40 M - A10.040

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNA10.040 SONDA ACCIAIO-PP D10 L40 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 40 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138194104

Codice prodotto

ARNA10.040

Cod. produttore

A10.040

Produttore

ARN

Materiale:

Metallo

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

40 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Acciaio

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

10 mm

Colore:

Arancione

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Piattina d’acciaio rivestita in Polipropilene, diametro 10 mm,Terminali: filettati M12 . Lunghezza 40 metri.