ARNOCANALI SPA - ARN7689.CL SCATOLA 6-7 MOD KB72 CILIEGIO - 7689.CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 20 mm
Numero di unità installabili - 7
Altezza del canale battiscopa - 70 mm
Colore - Marrone
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8018138185386
Codice prodotto
ARN7689.CL
Cod. produttore
7689.CL
Produttore
ARN
Profondità del canale battiscopa:
20 mm
Numero di unità installabili:
7
Altezza del canale battiscopa:
70 mm
Colore:
Marrone
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Finitura:
Ciliegio


