ARISTON THERMO - MRO800232 TERMOSTATO-TERMOMETRO DIGITALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5411692638177
Codice prodotto
MRO800232
Cod. produttore
800232
Produttore
MRO
Termostato digitaleDispositivo dotato un ingresso per sonda e una uscita per l’attuazione di un caricoin alta tensione a 250 V come una valvola deviatrice a 2 o 3 fili. Il display a tre digitpermette la visualizzazione delle temperature e l’impostazione dei parametri difunzionamento. In dotazione una sonda cilindrica da 6 mm di diametro Ptc1000 con1,5 metri di cavo. Dimensioni: 79 x 115 x 42 mm.