AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARISTON THERMO - MRO3623243 NUOS SPLIT 110 WH - 3623243

ARISTON THERMO
copiacopia
ARISTON THERMO - MRO3623243 NUOS SPLIT 110 WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414849550803

Codice prodotto

MRO3623243

Cod. produttore

3623243

Produttore

MRO

NUOS SPLIT- Range di lavoro in pompa di calore con temperatura dell’aria da -5 a 42°C- Gas ecologico R134A consente di raggiungere temperature dell’acqua fino a 62°C in pompa dicalore- Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua)-Bassa rumorosità (unità esterna)- Caldaia in acciaio smaltato al titanio- Resistenza elettrica integrativa- Anodo attivo (protech) + anodo magnesio- Display LCD- Funzioni: green, auto, boost, boost 2, programmazione oraria dei prelievi voyage eantilegionella