AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARISTON THERMO - MRO3581567 GENUS PREMIUM EVO HP 100KW EU - 3581567

ARISTON THERMO
copiacopia
ARISTON THERMO - MRO3581567 GENUS PREMIUM EVO HP 100KW EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414849546356

Codice prodotto

MRO3581567

Cod. produttore

3581567

Produttore

MRO

CALDAIA A CONDENSAZIONE AD ALTA POTENZAGENUS PREMIUM EVO HP EUIdeale per impianti che richiedono potenze elevate, adatta per applicazioni residenziali e non. Predisposta per l'installazione singola e in cascata. Massimo comfort con tutta la serenità della tecnologia a condensazione ad alta efficienza. Il prodotto è in grado di regolare la propria potenza per mantenere la temperatura al livello desiderato.CARATTERISTICHE- Installazione in cascata con gamma dedicata di accessori inclusa- Ampio display dot matrix retroilluminato- Possibilità di collegamento con bollitore esterno- Integrazione con configurazione di sistema attraverso il protocollo di comunicazione BUS BridgeNet®