AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ARISTON THERMO - MRO3381202 ALYS 50 MUD0

ARISTON THERMO
copiacopia
ARISTON THERMO - MRO3381202 ALYS 50 MUD0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071366074

Codice prodotto

MRO3381202

Cod. produttore

3381202

Produttore

MRO

CLIMATIZZATOREALYSCondizionatore a parete split inverter con classe energetica fino allaCARATTERISTICHEFunzione 1W STAND BY per evitare inutili consumiFunzione FOLLOW ME per attivare il sensore del telecomando che regola la temperatura Elevata silenziosità: è possibile impostare una velocità ultraminima per un funzionamento estremamente silenziosoFunzione AUTO RESTART: in caso di black-out, il condizionatore si riavvia con le ultime impostazioni inseriteFunzione MEMORY per memorizzare le impostazioni preferite Il display è posizionato dietro al pannello ed è visibile solo quando necessario