AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARISTON THERMO - MRO3302127 CLAS B ONE WIFI 24 - 3302127

ARISTON THERMO
copiacopia
ARISTON THERMO - MRO3302127 CLAS B ONE WIFI 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3234090881226

Codice prodotto

MRO3302127

Cod. produttore

3302127

Produttore

MRO

Caldaia a condensazione con accumuloda 40 l e Wifi integrato/ Scambiatore XtraTech™ in acciaio inoxesclusivo Ariston, ad elevata prevalenza/ Due bollitori a stratificazione in acciaio inoxda 20 lt/ Rapporto di modulazione 1:8/ Classe A+ in riscaldamento raggiungibilecon la termoregolazione/ Wifi integrato in caldaia/ Display LCD/ Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®/ Logica riscaldamento bollitori ottimizzata/ Funzione AUTO e Comfort/ Predisposta per il ricircolo sanitario/ Scarico fumi 80, 60, 50 mm