AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARISTON THERMO - MRO3301637 CARES S 24 - 3301637

ARISTON THERMO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3234090867565

Codice prodotto

MRO3301637

Cod. produttore

3301637

Produttore

MRO

Caldaia a condensazione Murale Ariston CARES 24, a Metano, per Riscaldamento e acqua calda, kW potenza 19.6, 13.2 l/m di acqua calda prodotta, istantanea, classe energetica R A, classe energetica ACS A, A condensazione, 31.9 cm lunghezza, 40 cm larghezza, 74.5 cm altezza - 3301637Caratteristiche tecnicheAdatta per ogni esigenzaIdeale per la sostituzioneScambiatore condensante in acciaio INOXDisplay mini LCDDesign più robusto grazie al nuovo pannello frontale metallicoMigliore accessibilità grazie all’idrometro frontaleRapporto di modulazione 1:5Silenziosa e compattaProtocollo di comunicazione BusBridgeNet®Classe NOx 6Installazione in luoghi parzialmente protettiCompatibilità con le canne fumarie collettive in pressione positiva (C10)Funzionamento Metano/GPL con kit di serieFunzionamento aria propanata con kit opzionaleSpecifiche tecnicheUtilizzo:Riscaldamento e acqua caldaLunghezza/Profondità (cm):31,9Larghezza (cm):40Altezza (cm):74,5Peso (kg):26Potenza (kW):19,6Prod acqua calda (l/min):13.2Tipo combustione:A condensazionePosizionamento:MuraleTipo combustibile:MetanoIstantaneo:SiClasse energetica R:AClasse energetica ACS:AModello:24Numero articolo:3301637