AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARISTON THERMO - MRO3301232 CARES PREMIUM IN 30 - 3301232

ARISTON THERMO
copiacopia
ARISTON THERMO - MRO3301232 CARES PREMIUM IN 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414849768444

Codice prodotto

MRO3301232

Cod. produttore

3301232

Produttore

MRO

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONECARES PREMIUM INCaldaia murale a condensazione per incasso.CARATTERISTICHE- Scambiatore condensante in alluminio-silicio- Rapporto di modulazione 1:4- Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®- Gestore di sistema Sensys e sonda esterna di serie- Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C*- Mantello elettrozincato per esterni- Scarico fumi 80, 60 mm- Funzionamento MET/GPL con kit di serie (modello 25)Cares Premium In 30Potenza 30 kW