AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARISTON THERMO - MRO3301032 CLAS ONE SYSTEM 35

ARISTON THERMO
copiacopia
ARISTON THERMO - MRO3301032 CLAS ONE SYSTEM 35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414849692008

Codice prodotto

MRO3301032

Cod. produttore

3301032

Produttore

MRO

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONECLAS ONE SYSTEMCaldaia a condensazione solo riscaldamento ideale per realizzare impianti (ibridi, solare, caldaia con bollitore esterno). È costruita sulla base del nuovo Sistema Per4mance della Serie ONE con quattro tecnologie che assicurano prestazioni particolarmente elevate.CARATTERISTICHE- Durabilità massimizzata grazie allo scambiatore di calore XtraTech™ esclusivo Ariston- Prestazioni ottimizzate grazie all'Ignition system con controllo elettronico della combustione e adattabilità del gas- Struttura compatta di facile installazione- Display LCD- Compatibile con il termostato CUBE S NET Wi-Fi che consente la connessione alla App Ariston NET- Compatibile con la App Ariston NET per il controllo remoto