AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARISTON THERMO - MRO3201919 PRO1 R 100 V/3 EU - 3201919

ARISTON THERMO
copiacopia
ARISTON THERMO - MRO3201919 PRO1 R 100 V/3 EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 1.5 kW

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Forma di esecuzione - Sospeso

  • Versione trifase - no

  • Posizionamento orizzontale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414849791855

Codice prodotto

MRO3201919

Cod. produttore

3201919

Produttore

MRO

Potenza nominale:

1.5 kW

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Forma di esecuzione:

Sospeso

Versione trifase:

no

Posizionamento orizzontale:

no

Profondità:

480 mm

Altezza:

918 mm

Installazione a parete:

Volume del contenitore:

100 l

Posizionamento verticale:

Frequenza:

50 Hz

Anodo protettivo:

Diametro:

450 mm

Profilo di carico dichiarato:

L

Tempo di riscaldamento da 10 grC a 65 grC:

199 min

Diametro nominale acqua fredda:

1/2 pollice (15)

Diametro nominale acqua calda:

1/2 pollice (15)

Classe di efficienza energetica:

C

Pressione massima di lavoro:

8 bar

Scaldacqua elettrico murale ad accumulo PRO1 R • Design classico • Tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile • Regolazione della temperatura con manopola esterna (solo per i verticali) • Anodo in magnesio • Flangia di ispezione facilmente rimovibile • Disponibile anche in versione orizzontale (H)