ARISTON THERMO - MRO3201917 PRO1 R 50 V/3 EU - 3201917

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 1.2 kW
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Forma di esecuzione - Sospeso
Versione trifase - no
Posizionamento orizzontale - no
Confezione
1 PZ
EAN
5414849791879
Codice prodotto
MRO3201917
Cod. produttore
3201917
Produttore
MRO
Potenza nominale:
1.2 kW
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Forma di esecuzione:
Sospeso
Versione trifase:
no
Posizionamento orizzontale:
no
Profondità:
480 mm
Altezza:
573 mm
Installazione a parete:
sì
Volume del contenitore:
50 l
Posizionamento verticale:
sì
Frequenza:
50 Hz
Anodo protettivo:
sì
Diametro:
450 mm
Profilo di carico dichiarato:
M
Tempo di riscaldamento da 10 grC a 65 grC:
131 min
Diametro nominale acqua fredda:
1/2 pollice (15)
Diametro nominale acqua calda:
1/2 pollice (15)
Classe di efficienza energetica:
C
Pressione massima di lavoro:
8 bar