AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARISTON THERMO - MRO3201866 PRO1 ECO 50 V/5 EU - 3201866

ARISTON THERMO
copiacopia
ARISTON THERMO - MRO3201866 PRO1 ECO 50 V/5 EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414849790445

Codice prodotto

MRO3201866

Cod. produttore

3201866

Produttore

MRO

SCALDACQUA ELETTRICO AD ACCUMULOPRO1 ECOScaldacqua con funzione Eco Evo integrata che garantisce alti livelli di comfort. Il display consente una semplice e veloce lettura e regolazione della temperatura. Si presenta con diverse versioni di capacità - 50, 80, 100, 120 e 150 litri – e può essere installato sia orizzontalmente che verticalmente.CARATTERISTICHE- Design classico- Tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile- Display per lettura e regolazione della temperatura- Shower ready- Funzione ECO EVO- Smaltatura al titanio- Anodo in magnesio- Flangia di ispezione facilmente rimovibile- Disponibile anche in versione orizzontale (H)Lydos Plus 50 V/5 EUPotenza 50 kW