AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARISTON THERMO - MRO3201228 PRO R EVO 80 HTS EU

ARISTON THERMO
copiacopia
ARISTON THERMO - MRO3201228 PRO R EVO 80 HTS EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414849680562

Codice prodotto

MRO3201228

Cod. produttore

3201228

Produttore

MRO

SCALDACQUA ELETTRICO AD ACCUMULOPRO R EVO 50-80-100 EUÈ in grado di erogare 15 litri di acqua calda a 40°C in più rispetto a uno scaldacqua tradizionale. Si presenta con tre versioni di capacità – 50, 80 e 100 litri – e si presta per installazioni sia orizzontali che verticali, termodestri e termosinistri.CARATTERISTICHE- Grande quantità di acqua calda miscelata- 15 litri di acqua calda a 40°C in più- Termostato di sicurezza bipolare- Anodo di magnesio di grandi dimensioni- Isolamento in poliuretano espanso- Pressione massima di esercizio: 8 bar- Caldaia smaltata- Design esclusivo