AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARISTON THERMO - MRO3100330 ANDRIS RS 10U/3 EU - 3100330

ARISTON THERMO
copiacopia
ARISTON THERMO - MRO3100330 ANDRIS RS 10U/3 EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414849554351

Codice prodotto

MRO3100330

Cod. produttore

3100330

Produttore

MRO

Scaldacqua elettrico ad accumulo ANDRIS RS EU. Le prestazioni Ariston al top della categoria in una soluzione compatta. I materiali accuratamente selezionati sono il segreto della durata nel tempo dei modelli Andris. • Elemento riscaldante in rame anti-corrosione • Struttura a prova di schizzi • Elegante pannello frontale grigio • Facile regolazione della temperatura con il termostato • Ampia flangia di ispezione per una più agevole manutenzione. SOLUZIONE COMPATTA: Grazie al mini serbatoio, il comfort garantito dai sistemi Ariston di riscaldamento dell'acqua si concentra in una soluzione compatta. Nonostante le dimensioni ridotte, i tre prodotti sono infatti in grado di riscaldare fino a 30 litri di acqua. DURATA NEL TEMPO: La selezione dei materiali è il segreto della lunga durata nel tempo dei modelli della serie Andris, tutti dotati di elemento riscaldante in rame che assicura un effetto anti-corrosione. MASSIMO COMFORT: I prodotti della serie Andris sono in grado di mantenere l'acqua calda per un lungo periodo grazie allo spesso isolamento in poliuretano ad alta densità collocato tra il serbatoio e la parte esterna dello scaldacqua. Costituisce una barriera efficace contro la perdita di calore, ottimizzando le prestazioni del prodotto e il tuo comfort. I modelli della serie Andris sono dotati di un termostato a immersione, che consente una gestione assolutamente precisa della temperatura dell'acqua, riscaldata fino al punto desiderato. DESIGN ELEGANTE: La serie Andris è stata progettata con l'eleganza e lo stile che contraddistinguono i prodotti Ariston, grazie alla collaborazione con i designer italiani. SICUREZZA E IGIENE TOTALE: I prodotti della serie Andris hanno passato tutti i test di sicurezza richiesti per essere completamente a norma secondo le direttive CE. L'elemento riscaldante in rame contribuisce ad aumentare l'igiene e la purezza dell'acqua riscaldata dal prodotto.