AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARISTON THERMO - MRO3069775 NUOS PLUS WI-FI 200 - 3069775

ARISTON THERMO
copiacopia
ARISTON THERMO - MRO3069775 NUOS PLUS WI-FI 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414849966291

Codice prodotto

MRO3069775

Cod. produttore

3069775

Produttore

MRO

Wi-Fi Integrato/ Possibilità di sistema con compatibilità Bus BridgeNETe possibilità di gestione da remoto tramite APP/ Estetica rinnovata con display LCD/ Tempo di riscaldamento più basso della categoria/ Range di lavoro in pompa di calore contemperaturedell’aria da -10 a 42°C/ Gas ecologico R134a consente di raggiungeretemperature dell’acqua fino a 62°C in pompa di calore/ Uno o due serpentini e portasonda perintegrazione solare, caldaia o biomassa(NUOS PLUS 250 SYS e TWIN SYS)/ Condensatore avvolto alla caldaia(non immerso in acqua)/ Resistenza elettrica in steatite a doppia potenza(1500 W + 1000 W)/ Anodo attivo (protech) + anodo magnesio/ Ricircolo sanitario (NUOS PLUS 250 SYS e TWIN SYS)/ Prodotto per installazione interna