AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARISTON THERMO - MRO3060707 CD2 300 HHP - 3060707

ARISTON THERMO
copiacopia
ARISTON THERMO - MRO3060707 CD2 300 HHP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414849710399

Codice prodotto

MRO3060707

Cod. produttore

3060707

Produttore

MRO

Bollitore in acciaio smaltato/ Abbinabile con i modelli di pompa di calorePLUS R32 per la produzione di acqua sanitaria/ Disponibile nella versione con un serpentino(CD1) o 2 serpentini (CD2)/ Serpentino con superficie di scambiomaggiorata/Anodo attivo e anodo in magnesio di serie/ Predisposto per il ricircolo sanitario/ Flangia di ispezione 105 mm/ Resistenza elettrica disponibile comeaccessorio/ Sonda bollitore disponibile come accessorio