AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1099473X-21 ATT.PALO GRAPES DOP. D=102 PANTHEON2 - 1099473X-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1099473X-21 ATT.PALO GRAPES DOP. D=102 PANTHEON2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Colore - Alluminio

  • Lunghezza - 187 mm

  • Larghezza - 170 mm

  • Accessorio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378355127

Codice prodotto

ACL1099473X-21

Cod. produttore

1099473X-21

Produttore

ACL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

187 mm

Larghezza:

170 mm

Accessorio:

Altezza:

166 mm