AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1099396X-16 PIASTRA CON TIRANTI BASSI MIKO

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1099396X-16 PIASTRA CON TIRANTI BASSI MIKO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 76 mm

  • Accessorio -

  • Altezza - 140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378346651

Codice prodotto

ACL1099396X-16

Cod. produttore

1099396X-16

Produttore

ACL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Colore:

Grigio

Larghezza:

76 mm

Accessorio:

Altezza:

140 mm

Diametro:

76 mm