AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1099237X CONTROCASSA THUNDER180 TECNOPOLIMERO

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1099237X CONTROCASSA THUNDER180 TECNOPOLIMERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro max. della lampada - 183 mm

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione -

  • Altezza/profondità di installazione - 115 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033765677905

Codice prodotto

ACL1099237X

Cod. produttore

1099237X

Produttore

ACL

Diametro max. della lampada:

183 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Altezza/profondità di installazione:

115 mm

Cassaforma per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099237X - CONTROCASSA THUNDER180 TECNOPOLIMERO