AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1099093X BASAMENTO GOTHIC/KUBIX/QUAD180 ACC.ZINC

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1099093X BASAMENTO GOTHIC/KUBIX/QUAD180 ACC.ZINC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 180 mm

  • Accessorio -

  • Altezza - 500 mm

  • Diametro - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378346286

Codice prodotto

ACL1099093X

Cod. produttore

1099093X

Produttore

ACL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

180 mm

Accessorio:

Altezza:

500 mm

Diametro:

180 mm